| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3694038 Herst.-Nr.: RLG28-55/115B/136 EAN/GTIN: 4050143029006 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 4 m, Strahlanzahl: 6, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, 625 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) bei inaktiver Signalnachführung Spannungsart: DC, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Reichweite des Schutzfeldes: 4 m, Wellenlänge des Sensors: 625 nm, Schutzart (IP): IP67, Breite des Sensors: 25,8 mm, Höhe des Sensors: 88 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | RLG28-55/115B/136 | Ident Code: | 217870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, reflexlichtschranke pepperl, reflexlichtschranke, absperrschranken 4m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,80* | € 310,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 271,10* | € 313,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 270,35* | € 314,03* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 278,63* | € 322,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 321,13* | € 371,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|