Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3692911
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GLK18-55-S/25/115/161
EAN/GTIN:
     4050143115235
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Lichtaustritt seitlich, Reichweite 3,5 m, Rotlicht, Hellschaltung, AC/DC-Version, NPN-FET-Ausgang, Festkabel, Efficient-Line im kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standard-Anwendungen, Sehr hohe Reichweite, 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit, Version mit Lichtaustritt seitlich, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen Spannungsart: AC/DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Zeitfunktion: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: sonstige, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Lichtart: Rotlicht polarisiert, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 640 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 64 mm, Max. Schaltabstand: 4500 mm, Mit Reflektor: false, Mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hellschaltend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
GLK18-55-S/25/115/161
Ident Code:
199797
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,25*
€ 100,10*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,42*
€ 101,35*
€ 4,98*
ab € 88,79*
€ 111,20*
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 115,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,65*
€ 135,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.