| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3690819 Herst.-Nr.: REFLEKTORH85HT EAN/GTIN: 4050143021772 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F) Breite: 51 mm, Höhe: 94 mm, Form: rechteckig, Anzahl der Befestigungslöcher: 2, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | REFLEKTORH85HT | Ident Code: | 197532 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,84* | € 74,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,61* | € 76,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,38* | € 78,09* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,64* | € 78,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,07* | € 80,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|