| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3668149 Herst.-Nr.: 629X500PZ-1 EAN/GTIN: 4042203382978 |
| |
|
| | |
| Mediator® Mehrfachverriegelung Vollblatt-Version, Die MEDIATOR® Mehrfachverriegelung in der Vollblatt-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen., Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt, dadurch höhere Sicherheit, Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle, Integrierte Anti-Panikfunktion über den Innendrücker, Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen, Bei der Planung und Montage bitte den U-Stulp beachten. Werkstoff: Metall, Dornmaß: 55 mm, Scharfschaltung biometrisch: false, Scharfschaltung elektronisch: false, Scharfschaltung geistig: false, Scharfschaltung mechanisch: false, Schutzart (IP): IP30, Funksystem: false, Scharfschaltanzeige: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 629X500PZ-1 | Ident Code: | 629X500PZ-1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 630,87* | € 744,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 653,96* | € 772,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 664,81* | € 784,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 694,79* | € 818,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|