Türöffner 3705RR ohne Schließblech, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar, Symmetrische Bauform, Material Aufschraubstück: Messing Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Ruhestrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 12 V, Einbaulage: universal, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 3705RR--E91 | Ident Code: | 3705RR--E91 |
|