| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3667826 Herst.-Nr.: 1705-01001E41 EAN/GTIN: 4042203144729 |
| |
|
| | |
| Türöffner 1705 mit Flachschließblech 010, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 12 V, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: sonstige, Länge des Schließblechs: 250 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, mit Schließblech: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1705-01001E41 | Ident Code: | 1705-01001E41 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,23* | € 53,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,33* | € 53,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,03* | € 55,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,49* | € 55,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,97* | € 58,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|