Einsteck-Türöffner mit Flachschließblech, Hammerschlag grau lackiert, für DIN rechts oder DIN links verwendbar. Montageart: Einbau, Zusammenstellung: komplett, Breite: 20,5 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 70 mm, Tiefe: 28 mm, Stromart: AC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 12 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: universal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: true, Fallenführung integriert: true, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: true, Dauerbetrieb (100% ED): false, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: sonstige, Länge des Schließblechs: 250 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | TÖ615-0 | Ident Code: | 200012256-00 |
|