| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3666231 Herst.-Nr.: 844L4SBL1--01 EAN/GTIN: 4042203371156 |
| |
|
| | |
| Schließblech L4 Standard mit integrierten Magneten passend für Technilock® L4 Montageart: Aufbau, Farbe: sonstige, Breite: 34 mm, Ausführung: Schließblech, Anwendung: Türrahmen, Form: rechteckig, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Verstellbar: false, Typ: sonstige, Länge: 265 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Oberflächenbehandlung: gebürstet Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 844L4SBL1--01 | Ident Code: | 844L4SBL1--01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,20* | € 44,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,82* | € 46,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|