Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner 12/24 V GS KURZE SEITE EST UNIV.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3665355
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     934UR0940335Q91
EAN/GTIN:
     4042203355118
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 934UR09 mit kurzem Flachschließblech 403, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Ruhestrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 12...24 V, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
934UR0940335Q91
Ident Code:
934UR0940335Q91
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 314,67*
€ 382,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,43*
€ 397,82*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,32*
€ 452,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,12*
€ 430,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,67*
€ 374,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.