| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3661948 Herst.-Nr.: 509ZBS0333SBL00 EAN/GTIN: 4042203325180 |
| |
|
| | |
| Flachschließblech passend für Sicherheitsschlösser 309N/509N/809N Montageart: Aufbau, Breite: 24 mm, Ausführung: Schließblech, Anwendung: Türrahmen, Form: rechteckig, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Verstellbar: false, Typ: sonstige, Länge: 330 mm, Werkstoff: sonstige, Oberflächenbehandlung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 509ZBS0333SBL00 | Ident Code: | 509ZBS0333SBL00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,67* | € 38,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,40* | € 40,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,48* | € 41,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,60* | € 42,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|