Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttüröffner 12 V GS UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3661732
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     332.80F-----E91
EAN/GTIN:
     4042203323018
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Der speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen in Rettungswegen konzipierte Ruhestrom-Türöffner 332® von effeff gilt mit seinen geringen Einbaumaßen als kleinster Fluchttüröffner weltweit.|Die kompakte Bauform des effeff-Fluchttüröffners 332®, ist vergleichbar mit einem handelsüblichen Standardtüröffner – eine schnelle und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen ist also garantiert.|Ein weiterer Vorteil ist die sichere Entriegelung unter Vorlast bis 3.000N bei 100 Prozent der Haltekraft im Falle einer Stromabschaltung. Damit gewährleistet der Fluchttüröffner auch an Türen ohne Rettungsweganforderungen, bei denen mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, einen sicheren Funktionsablauf. Durch seine symmetrische Bauform kann der Türöffner universal DIN links und DIN rechts sowie waagrecht eingesetzt werden.|Prüfzertifikat (MPA Dortmund) 120002494.10 Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: Fluchttüröffner, Arbeitsweise: Ruhestrom, Höhe: 78,7 mm, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Mit mechanischer Entriegelung: false, Mit Arretierung: false, Mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 12 V, Pulskontakt: false, Einbaulage: universal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: true, Fallenführung integriert: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: true, Geeignet für Rauchschutztür: true, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100 % ED): true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Mit Schließblech: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
332.80F-----E91
Ident Code:
332.80F-----E91
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 319,04*
€ 381,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,11*
€ 387,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,70*
€ 397,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 344,50*
€ 414,79*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.