Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 24U400 ATP MULTIFIX 12/24 V GS EE UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3661640
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     24U400-A0605Q31
EAN/GTIN:
     4042203313460
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
- Montageart: aufgelegt, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 20,5 mm, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 102,7 mm, Tiefe: 28 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Mit mechanischer Entriegelung: false, Mit Arretierung: false, Mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: asymmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 12...24 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Mechanische Entriegelung: false, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Dauerbetrieb (100 % ED): true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
24U400-A0605Q31
Ident Code:
24U400-A0605Q31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,84*
€ 147,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,69*
€ 149,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.