| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3661294 Herst.-Nr.: -60848-05 EAN/GTIN: 4042203317963 |
| |
|
| | |
| - Montageart: Aufbau, Farbe: sonstige, Breite: 24 mm, Ausführung: Schließblech, Anwendung: Türrahmen, Form: rechteckig, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Verstellbar: false, Typ: sonstige, Länge: 1760 mm, Werkstoff: sonstige, Lippe: sonstige, mit Anlehnposition: false, Oberflächenbehandlung: sonstige, Drehrichtung: einschwingen/ausschwingen Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | -60848-05 | Ident Code: | -60848-05 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,85* | € 91,19* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,72* | € 94,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|