| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3649289 Herst.-Nr.: BRA1204AEE9010 EAN/GTIN: 4012740846394 |
| |
|
| | |
| Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus Alu zu BRA Oberteil 120mm reinweiß. Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 4, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 500 mm, Geräteart: Automaten-Einbaueinheit, 4-fach, Werkstoff: Aluminium, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 72 mm, Durchmesser der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 46 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRA1204AEE9010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,12* | € 33,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,28* | € 33,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,91* | € 34,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,30* | € 35,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,48* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|