Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kit Mob Druckt U Progr. Receiver Ac /Dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3638035
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5RMA04
EAN/GTIN:
     3606480334474
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kleingehäuse
schneider electric drucktaster
kleingehäuse
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieses einsatzfähige Kombipaket besteht aus einem programmierbaren Empfänger und einem Funkdrucktaster in einem ergonomischen Gehäuse. Der Empfänger benötigt eine Nennhilfsspannung von 24-240V ACDC. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Lochdurchmesser: 22,5 mm, Geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Bauform des Knopfes: Kombination, Farbe Frontring: schwarz, Schutzart (IP): IP65, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XB5RMA04
Ident Code:
XB5RMA04
Weitere Suchbegriffe: Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,02*
€ 184,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,62*
€ 185,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,66*
€ 186,04*
Frei Haus
ab € 176,67*
€ 192,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,54*
€ 224,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.