Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät ScopeMeter 190-062-III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3599423
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-190-062-III
EAN/GTIN:
     0195112021774
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop
Tragbare Hochleistungsoszilloskope für raue Umgebungen. Die handlichen ScopeMeter Testgeräte Fluke 190 Serie III sind so konzipiert, dass sie überall eingesetzt werden und für fast jede Fehlersuche genutzt werden können. Sie kombinieren Robustheit, Handlichkeit und Sicherheit gemäß CAT III 1000 V/CAT IV 600 V mit der hohen Leistung von Tischoszilloskopen, damit Sie die Herausforderungen der Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Industriemaschinen, Automatisierungs- und Prozesssteuerungen sowie der Elektronik von Leistungskonvertern mühelos meistern können – von DC bis 500 MHz. Zur Auswahl stehen Modelle mit zwei und vier Kanälen und zahlreichen Bandbreiten. Schnelle Abtastraten bis 5,0 GS/s, Auflösung bis 200 ps und ein großer Speicher für 10.000 Abtastpunkte pro Kanal ermöglichen die Signalerfassung mit hoher Genauigkeit und detaillierte Anzeige von Signalformen, Rausch- und anderen Störsignalen. Führen Sie zeit- oder amplitudenbezogene Messungen an Dreiphasensystemen oder Dreiachsen-Steuerungen aus, oder vergleichen Sie einfach mehrere Messpunkte in einem zu prüfenden Stromkreis. Funktionen wie TrendPlot™ Papierloser Schreiber, ScopeRecord™ Modus, Connect-and-View™ Triggerung und eine einzigartige Replay-Funktion mit 100 Bildschirminhalten helfen Ihnen, Probleme schnell zu diagnostizieren, um Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu minimieren. Dank dieser Eigenschaften sind die Oszilloskope einfach und flexibel einsetzbar, vor allem in der Diagnose schwierigster Probleme, wie komplexe Signalformen, induziertes Rauschen, intermittierende Ereignisse, Signalschwankungen oder Drift. Stromversorgung: Akku, Anzahl der Kanäle: 2, Messwertspeicher: true, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: true, Monitor: Farbe/digital, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Kleinste Eingangsempfindlichkeit: 2 mV, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 6000 A, Max. Strommessbereich DC: 2000 A, Referenzsignalformen: true, Wählbare Pulsbreitentriggerung: true, Temperaturmessung: true, Frequenzbandbreite: 60 MHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-190-062-III
Ident Code:
5282331
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.473,36*
€ 3.597,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.473,68*
€ 3.597,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.476,87*
€ 3.600,60*
€ 5,90*
ab € 3.547,48*
€ 3.671,96*
Frei Haus
ab € 3.965,45*
€ 4.219,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.600,60*
€ 4.284,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.574,95*
€ 4.254,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.504,49*
€ 4.170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.476,87*
€ 4.137,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.