| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3592309 Herst.-Nr.: 7P.26.9.000.1015 EAN/GTIN: 8012823365961 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis 1020 V DC, Y-Schaltung, Varistoren und Funkenstrecke steckbar, Anschlüsse oben, Anforderungen und Prüfungen nach EN 50539-11, Breite 53,8 mm Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Baugröße: 3 TE, Schutzpegel: 4 kV, Nennableitstoßstrom (8/20): 15 kA, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Max. PV-Spannung: 1020 V, Integrierte Vorsicherung: false, Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: true, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 30 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7P.26.9.000.1015 | Ident Code: | 7P2690001015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,60* | € 131,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 109,78* | € 132,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,34* | € 134,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,35* | € 135,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,44* | € 136,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|