| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50458531 Herst.-Nr.: 7P2690001015 EAN/GTIN: 8012823365961 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ 2, für PV 7P.26.9.000.1015 Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis 1020 V DC, Y-Schaltung, Varistoren und Funkenstrecke steckbar, Anschlüsse oben, Anforderungen und Prüfungen nach EN 50539-11, Breite 53,8 mm. Weitere Informationen: | | Nennableitstoßstrom (8/20): | 15 kA | Nennspannung DC: | 850 V | Max. PV-Spannung: | 1020 V | Schutzpegel: | 2 kV | Integrierte Vorsicherung: | nein | Montageart: | Hutschiene TH35 | Baugröße: | 3 TE | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 1,5 mm² | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 1,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,64* | € 123,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,90* | € 123,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,44* | € 125,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,31* | € 130,15* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,10* | € 130,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|