Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterstation GPS KNX Meteodata 140 S 110-230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3584009
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     METEODATA140SGPSKNX
EAN/GTIN:
     4003468140062
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Wetter-Station
Zur vollautomatischen Jalousie-und Sonnenschutzsteuerung, Messung von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit, Sonnenschutz für bis zu 8 Fassaden durch 3 integrierte Sensoren, Regensensor mit Heizung, integrierter GPS-Empfänger für automatische Sonnenstandsnachführung von Jalousien durch automatische Berechnung von Elevation und Azimut, Wand-oder Mastbefestigung(optional), Auswertung der Messgrößen direkt im Gerät, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6 Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Mehrfach-Sensor, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, mit Heizung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Analogeingang: false, Bussystem LON: false, Wetterstation: true, Schutzart (IP): IP44, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
METEODATA140SGPSKNX
Ident Code:
1409208
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, eib-wetterstationen theben, wetter station, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Präsenzmelder, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 656,48*
€ 728,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 673,81*
€ 747,83*
Frei Haus
ab € 684,30*
€ 759,35*
Frei Haus
ab € 693,69*
€ 766,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 762,37*
€ 836,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,34*
€ 995,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,75*
€ 988,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,56*
€ 957,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,97*
€ 935,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,37*
€ 907,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.