Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3584008 Herst.-Nr.: METEODATA140SKNX EAN/GTIN: 4003468140055 |
| |
|
| | |
| Zur vollautomatischen Jalousie-und Sonnenschutzsteuerung, Messung von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit, Sonnenschutz für bis zu 8 Fassaden durch 3 integrierte Sensoren, Regensensor mit Heizung, Wand-oder Mastbefestigung(optional), Auswertung der Messgrößen direkt im Gerät, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6 Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Mehrfach-Sensor, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, mit Heizung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Analogeingang: false, Bussystem LON: false, Wetterstation: true, Schutzart (IP): IP44, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | METEODATA140SKNX | Ident Code: | 1409207 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 502,15* | € 566,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 512,30* | € 578,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 516,83* | € 579,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 524,25* | € 588,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 581,86* | € 648,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|