Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenregler 16A 5...30°C 1Wechsler Wochenpr. rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3580278
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     EASY3PW
EAN/GTIN:
     4017254113987
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler 230V mit Uhrenfunktion (Wochenschaltuhr) für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Nachtspeicher, Warmluftheizungen usw.. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Schalter für 3 Programme unter dem Gehäusedeckel, Tag/Automatik/Nacht. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt- Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Schaltuhrausgang zur Ansteuerung weiterer Regler mit Temperatur-Absenkung. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb. Farbe: weiß, Breite: 160 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 36 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Uhrentyp: Wochenuhr, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: false, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Ausführung Uhr: analog, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 16 A, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: false, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: true Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
EASY3PW
Ident Code:
517270451100
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,65*
€ 109,71*
€ 5,95*
ab € 87,69*
€ 109,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,62*
€ 114,17*
3 Tage
11
€ 5,80*
ab € 94,73*
€ 116,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,16*
€ 120,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
517270351100
ab € 88,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.