Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiheneinbau-Digital-Zeitschaltuhr 1 Kanal, 7 Tage, Textzeile,1 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3576173
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     TR609TOP2S
EAN/GTIN:
     4003468600122
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, externer Eingang, textorientierte Bedienerführung im Display, Breite 1 TE, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages-und Wochenprogramm, DuoFix Steckklemmen, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung, 1 Kanal Montageart: DIN-Schiene, Breite: 17,5 mm, Höhe: 85,5 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der Kontakte: 1, Anzahl der Speicherplätze: 84, Astroprogramm: false, Anzahl der Kanäle: 1, Funkgesteuert: false, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Schließer (NO), GPS: false, Breite in Teilungseinheiten: 1, 60 min Programm: true, 24 h Programm: true, Ferienprogramm: true, Zufallsprogramm: true, Impulsprogramm: true, Zyklusprogramm: true, Netzsynchron: false, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: true, Geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Externe Programmierung: true, Funkgesteuert (DCF77): false, Versorgungsspannung: 230...240 V, Betriebsstundenzähler: true, Frequenz der Versorgungsspannung: 50...60 Hz, Gangreserve in Jahren: 10, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 0,016 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,25 s, Externer Tastereingang: true, mit Speicherkarte: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
TR609TOP2S
Ident Code:
6090101
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 95,58*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,45*
€ 99,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,96*
€ 112,74*
€ 5,46*
ab € 94,57*
€ 113,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,04*
€ 118,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070065
ab € 2,67*
Zubehör
Theben
9070409
ab € 39,72*
Zubehör
Theben
9070404
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.