Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3574466 Herst.-Nr.: 11333 EAN/GTIN: 4015394258360 |
| |
|
| | |
| 16A2P+E 230V SCHUKO-Anbau- Steckdose rot, IP54,fuer ortsveraenderlichen Einsatz, mit Dichtrand deutsche Norm mit Klappdeckel,Schraubklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 X 50 BL. 38 X 38 Leitungszufuehrung von unten Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 50x50 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (NEMA): sonstige, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 11333 | Ident Code: | 11333 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 26,69* | € 31,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 23,73* | € 32,18* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,79* | € 32,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,26* | € 33,87* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,70* | € 35,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|