Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3554936 Herst.-Nr.: 775746 EAN/GTIN: 3245067757468 |
| |
|
| | |
| Einsatz Smart Rollladensteuerung 230V 50/60Hz Ultraweiß/ Emailweiß Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Bedienungsart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 3 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Elektrische und mechanische Verriegelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Elektronisch bedienbar: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 775746 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, legrand jalousieschalter, jalousiesteuerung up-einsätze, jalousieschalter weiß, Rollladensteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Steuerungssystem, Rollladen-Steuerungssystem, Jalousie-Gruppensteuerung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,75* | € 94,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,27* | € 94,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,82* | € 99,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 88,04* | € 109,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,64* | € 113,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|