| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3539248 Herst.-Nr.: LUXORLIVING-J8 EAN/GTIN: 4003468480076 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor für das Smart Home System LUXORliving, 8-fach Antriebssteuerung, Relaisausgänge für 4 Antriebe, z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 4 Schließer Montageart: REG, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 8, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 8, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 8, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Funktion Schalten: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUXORLIVING-J8 | Ident Code: | 4800455 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 232,70* | € 275,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 240,80* | € 284,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 241,35* | € 284,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,90* | € 286,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 268,34* | € 315,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|