| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3539247 Herst.-Nr.: LUXORLIVING-J4 EAN/GTIN: 4003468480083 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor für das Smart Home System LUXORliving, 4-fach Antriebssteuerung, Relaisausgänge für 4 Antriebe, z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 4 Schließer Montageart: REG, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 4, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 4, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Funktion Schalten: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | LUXORLIVING-J4 | Ident Code: | 4800450 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,83* | € 187,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 156,63* | € 188,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,73* | € 195,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 160,53* | € 195,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 179,61* | € 214,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|