| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3531703 Herst.-Nr.: 55.34.8.012.5050 EAN/GTIN: 8012823115665 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 12 V AC, 1.5 VA, 50 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaisschutzart: RT I Nennstrom: 7 A, Breite: 20,7 mm, Höhe: 37,2 mm, Tiefe: 27,7 mm, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 12 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 55.34.8.012.5050 | Ident Code: | 553480125050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, finder steckrelais 12 v, miniaturrelais, miniaturrelais 12v, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,22* | € 13,07* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,28* | € 13,12* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,64* | € 13,58* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,647* | € 13,587* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,96* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|