Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3529000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     20.23.8.024.4000
EAN/GTIN:
     8012823122724
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Spulendaten 24 V AC, 6,5 VA, 27 Ohm, Breite 17,5 mm, Schaltfolge: aus an / an aus, Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20 Montageart: DIN-Schiene, Funktion: mechanisch Schalter, Einbautiefe: 58,4 mm, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 24 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 24 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 12 A, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 750 VA, Handbedienung möglich: true, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
20.23.8.024.4000
Ident Code:
202380244000
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais 24v ac, ly relais, leistungsrelais 24v, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 15,53*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 16,41*
1
€ 5,46*
ab € 12,58*
€ 17,94*
1
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 19,17*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.