Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschal.f.DIN-Schie 1S/1Ö 20A 24VAC 20.23.8.024.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
(ähnlich)
(ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-95154583
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     202380244000
EAN/GTIN:
     8012823267050
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais

Stromstoßschal.f.DIN-Schie 1S/1Ö 20A 24VAC 20.23.8.024.4000

Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Spulendaten 24 V AC, 6,5 VA, 27 Ohm, Breite 17,5 mm, Schaltfolge: aus an / an aus, Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58,4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais 24v ac, ly relais, leistungsrelais 24v, Verteilereinbaugerät, Reiheneinbaugerät, Impulsschalter, Einbaugerät, Reiheneinbauschalter, Fernschalter, Einschalter, Ausschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 15,79*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 16,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,63*
€ 17,68*
1
€ 4,00*
ab € 12,59*
€ 18,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.