Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3517826 Herst.-Nr.: SFC2.5/12MCSDR EAN/GTIN: 4032248811779 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: sonstige, Breite: 9,3 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 4...6 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 4...10 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SFC2.5/12MCSDR | Ident Code: | 1062040000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 24 | | € 5,90* | ab € 0,2956* | € 0,4256* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,25* | € 0,45* | | | | | 21 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 0,2632* | € 0,4732* | | | | Lager 6232 | | | | 24 | | € 5,90* | ab € 0,271* | € 0,491* | | | | | | 26 Tage | | | 24 | | € 5,50* | ab € 0,2746* | € 0,4946* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 11,784* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|