| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3512999 Herst.-Nr.: RZF12 EAN/GTIN: 4011617466154 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Breite: 493 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 170 mm, Tiefe: 2 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Typ: sonstige, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: -...- Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZF12 | Ident Code: | 2CPX046615R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,24* | € 90,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,48* | € 92,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,53* | € 93,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,55* | € 94,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,11* | € 102,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|