Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3510111 Herst.-Nr.: ST314 EAN/GTIN: 3250615703149 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite. Breite: 70 mm, Höhe: 58 mm, Art des Trafos: Sicherheitstrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Länge: 85 mm, Max. Ausgangsleistung: 40 W, Breite in Teilungseinheiten: 4, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 12 V, Sekundärspannung 2: 24 V, Sekundärstromstärke 1: 3,33 A, Sekundärstromstärke 2: 1,67 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 2,1 W, Unterputzmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ST314 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 59,41* | € 76,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,80* | € 99,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,87* | € 99,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,28* | € 103,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,02* | € 108,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|