| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3505675 Herst.-Nr.: FCFSDNH2BB185 EAN/GTIN: 4015081457731 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungslast-Schaltleiste inklusive Anschlussraumabdeckung, bohrungslose Montage (Zubehör), Anschluss oben oder unten, Phasenmittenabstand 185 mm Kabeleinführung: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, Polzahl: 3, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP2X, Geeignet für Sicherungseinsätze: NH1, NH2, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung: true, Geeignet für Sammelschienenaufbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: true, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FCFSDNH2BB185 | Ident Code: | 149437 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,13* | € 152,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,80* | € 156,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,41* | € 164,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,39* | € 170,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 159,78* | € 187,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|