| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3505419 Herst.-Nr.: EP21GLD125-OG EAN/GTIN: 4015081405015 |
| |
|
| | |
| Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen Breite: 250 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 41,5 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 4, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 1, Geeignet für Leistungsschalter: false, Geeignet für Lasttrennschalter: true, Bemessungsbetriebsstrom: 125 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EP21GLD125-OG | Ident Code: | 143967 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, eaton lasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,54* | € 25,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,56* | € 25,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,33* | € 28,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,56* | € 28,58* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,90* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|