| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3505139 Herst.-Nr.: QSAFCOVER160N-400N EAN/GTIN: 8711426103672 |
| |
|
| | |
| Abdeckung zur Abschirmung stromführender Teile an der Vorderseite des Lasttrennschalter mit Sicherungs, für Lasttrennschalter mit Sicherung QSA 160N, QSA 200N, QSA 250N, QSA 315N, QSA 400N Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | QSAFCOVER160N-400N | Ident Code: | 1319429 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung leitungsschutzschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,06* | € 89,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,92* | € 90,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,01* | € 91,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,32* | € 91,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,93* | € 99,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|