Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3504461 Herst.-Nr.: FZ795D EAN/GTIN: 3250612767977 |
| |
|
| | |
| Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG. Plantasche zum Einbau für passenden Schrank. Ausführung: Schaltplanfach, Höhe: 220 mm, Tiefe: 290 mm, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 7035, Geeignet für Gehäusebaubreite: 35 mm, Werkstoff: Metall, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ795D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,94* | € 35,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,27* | € 35,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 27,97* | € 36,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,38* | € 37,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,51* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|