Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltaster m. 4 zugeordneten Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502617
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078410
EAN/GTIN:
     3245060784102
Suchbegriffe:
Dimmer
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Legrand Doppeltaster Mosaic™, als Dimmer-Bedienelement, mit 4 zugeordneten Tasten für: ON/OFF (Ein-Ausschalten) bzw. ± (Auf-Abregeln der Beleuchtung), Anschluss erfolgt über Busleitung in Verbindung mit Bus-Netzgerät Bestr.-Nr. 003680 (separat bestellen). 2,5-modulig, Weiß, zum Einbau in Hutschienenadapter DX3 Best.-Nr. 412950. Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: lackiert, Frequenz: 0 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: true, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 27 V, Steuerspannung: 0...27 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP40, Aderquerschnitt: -...- mm², Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 40,2 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
078410
Weitere Suchbegriffe: legrand doppeltaster, doppeltaster, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,55*
€ 121,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,24*
€ 123,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,35*
€ 148,80*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.