| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3502526 Herst.-Nr.: N4911/2"T EAN/GTIN: 8012199014975 |
| |
|
| | |
| Wippe 2-modulig für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Farbe: Weiß Farbe: weiß, Breite: 43,5 mm, Ausführung: zweiteilige Taste, Halogenfrei: true, Höhe: 43,5 mm, Tiefe: 9,3 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | N4911/2"T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taster wippe, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,51* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,02* | € 1,70* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,07* | € 1,78* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|