| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3501314 Herst.-Nr.: 036579 EAN/GTIN: 3245060365790 |
| |
|
| | |
| Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina - Schaltschrankklimatisierung: Lüfter, Bohrung 30,5 mm Montageart: sonstige, Breite: 50 mm, Höhe: 75 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 40 mm, Für max. Anzahl Lüfter: 2, mit eingebautem Filter: false, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP44, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 036579 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 13,70* | € 19,39* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 14,17* | € 20,06* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,09* | € 20,29* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 15,37* | € 22,09* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,12* | € 47,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|