| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3500893 Herst.-Nr.: BD425N EAN/GTIN: 3250611344506 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom Block 4 polig 25A 30mA Typ A Nennstrom: 25 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 0 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Nennspannung: 230...400 V, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...6 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BD425N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,69* | € 183,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 158,10* | € 185,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 162,25* | € 190,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,21* | € 192,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 180,20* | € 210,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|