Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3483358 Herst.-Nr.: XALD241 EAN/GTIN: 3389110114379 |
| |
|
| | |
| Die Aufbaugehäuse in Kunststoffausführung der Baureihe Harmony XALD stehen sowohl als Komplettgehäuse für den direkten Einsatz als auch als Leergehäuse zur individuellen Bestückung zur Verfügung. Die robusten Kunststoffgehäuse aus Polykarbonat eignen sich ideal für den universellen Einsatz in der Industrie und im Maschinenbau. Dieses Aufbaugehäuse in dunkelgrau verfügt über 2 Bohrungen mit 22mm und ist bereits werkseitig bestückt mit 2 Drucktaster mit 2 Schließer. Auch bei den Hilfsschaltern ist man in der Lage flexibel zwischen Front- und Bodenmontage zu wählen. Somit ist dieses Komplettgehäuse bestens geeignet für den direkten Einsatz. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Anzahl der Befehlsstellen: 2, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0,0, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Drucktaster: 2, Anzahl der Wahlschalter: 0,0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0,0, Anzahl der Pilztaster: 0,0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XALD241 | Ident Code: | XALD241 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,87* | € 32,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,99* | € 32,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,37* | € 33,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,72* | € 34,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,85* | € 39,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|