Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3483089 Herst.-Nr.: XACA2153 EAN/GTIN: 3389110558876 |
| |
|
| | |
| Hängetaster Harmony XACA. 2 Drucktaster mit Schutzkappe, 1 x 30mm Not-Halt/Not-Aus überlistungssicher. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise, zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt. Breite: 52 mm, Höhe: 295 mm, Tiefe: 101 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 2, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Geschwindigkeiten: 1, Art der ausführbaren Bewegungen: heben, Schutzart (IP): IP65, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V: 1,2 A, Schutzart (NEMA): 13, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XACA2153 | Ident Code: | XACA2153 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,12* | € 54,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,96* | € 54,93* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,66* | € 55,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,01* | € 56,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,65* | € 66,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|