Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilüberwachung Hydr. ersetzt GVAT...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3448686
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSPVT1180
EAN/GTIN:
     3389110724837
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Preventa Sicherheitsrelais XPS. Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung der Ventile ein einer Sicherheitshydraulik, die die Bewegung gefährlicher Maschinen steuert. Diese Sicherheitshydraulik besitzt ein Dreistellungsventil, das die entsprechenden Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Zylinders im Betrieb steuert. Der Schaltkreis wird durch ein Sicherheitsventil vervollständigt, das die Hydraulik redundant macht. Sollte eines dieser Ventile schadhaft werden, wird der Fehler durch den Baustein erkannt und ein erneuter Anlauf des Arbeitszylinders verhindert. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC. Breite: 100 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 73 mm, Tiefe: 118 mm, Rückfallverzögerung: 0,0...0,04 s, mit Zulassung nach UL: true, mit abnehmbaren Klemmen: false, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: false, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 4, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, mit Mutingfunktion: false, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: false, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: false, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Stoppkategorie nach IEC 60204: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC, Auswertung der Eingänge: sonstige, SIL nach IEC 61508: 3, mit TÜV-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XPSPVT1180
Ident Code:
XPSPVT1180
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,99*
€ 391,71*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,79*
€ 392,25*
Frei Haus
ab € 361,85*
€ 395,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,14*
€ 396,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 431,97*
€ 470,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,22*
€ 559,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,58*
€ 556,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,95*
€ 542,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,97*
€ 514,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.