Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-Abschalt.+NW-Kontr. für Exzentrerpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3448682
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSOT3744
EAN/GTIN:
     3389110724769
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Preventa Sicherheitsrelais XPS. Sicherheitsbaustein für Exzenterpressen zum sicheren Anhalten des Pressenstößels im oberen Totpunkt und zur automatischen Nachlaufwegkontrolle. Der Baustein ermöglicht den Aufbau von selbstkkontrollierenden, redundanten Steuerungssystemen. Die Versorgungsspannung beträgt 230 VAC. Breite: 200 mm, Höhe: 73 mm, Tiefe: 118 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit abnehmbaren Klemmen: false, mit Starteingang: true, mit Rückführkreis: true, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 1, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 3, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 4, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Messbereich Drehzahl: 0,0 1/min, Spannungsart zur Betätigung: AC, Auswertung des Signals: einkanalig, SIL nach IEC 61508: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XPSOT3744
Ident Code:
XPSOT3744
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 593,56*
€ 632,64*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 592,40*
€ 633,17*
Frei Haus
ab € 599,60*
€ 638,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,60*
€ 646,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 727,63*
€ 775,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,32*
€ 922,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,52*
€ 919,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,19*
€ 899,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,93*
€ 886,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,63*
€ 865,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.