Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3447278 Herst.-Nr.: XD4CB02 EAN/GTIN: 3389110345506 |
| |
|
| | |
| CONTROLLER Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 10 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 2, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 1, mit Rückzug in Nullstellung: false, Farbe Frontring: Chrom, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP65/IP67, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0,0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 114 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 1, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XD4CB02 | Ident Code: | XD4CB02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,86* | € 129,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,43* | € 134,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,24* | € 143,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,23* | € 148,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 125,19* | € 151,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|