| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3231564 Herst.-Nr.: 8102/22-31 EAN/GTIN: 4046827010811 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose Ex i | explosionsgeschützt | Typ: 8102/22-31 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 60 V | Bemessungsbetriebsstrom | Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe: dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T): 71 x 116 x 45 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: | II 2 G Ex ia ib IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz: | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Umgebungstemperatur °C: -50 ... +70 °C | Silikonfrei: Nein | 5 ST Mantelklemme 4 mm² | 3 ST | Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8102A Montageart: universal, Farbe: lichtgrau, Form: rechteckig, Bestückung: Klemme, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 3, Explosionsschutz: Ex-Zone 22, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Schutzart (IP): IP66, Deckel: nicht transparent, Befestigungsart: Außenbefestigung, Anzahl der Klemmstellen: 4, Variante: Variante 002 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stahl R. Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | 8102/22-31 | Ident Code: | 132989 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,15* | € 54,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 42,17* | € 54,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,10* | € 55,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,08* | € 55,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,19* | € 55,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|