| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3228629 Herst.-Nr.: NZM4-XAHIV380-440AC/DC EAN/GTIN: 4015082664763 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM..-XR.. einsetzbar. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90ms. Arbeitsstromauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM..-XHIV.. oder Unterspannungsauslöser NZM..-XU.. einbaubar. Verwendbar für: NZM4(-4), N(S)4(-4) Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 380...440 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 380...440 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 380...440 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM4-XAHIV380-440AC/DC | Ident Code: | 266476 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,06* | € 190,66* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,26* | € 195,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 171,11* | € 205,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 189,64* | € 225,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 194,82* | € 232,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|