| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3228434 Herst.-Nr.: NZM2-XIPA EAN/GTIN: 4015082667771 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Erhöhung des Berührungsschutzes auf IP2X. Bei Anbau an NZM2-..-(C)NA oder NZM..-NA gilt, bei 2 Leitern maximaler Querschnitt 25mm 2 bzw. AWG4. Verwendbar für: NZM2, PN2, N(S)2 Ausführung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM2-XIPA | Ident Code: | 266777 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung leitungsschutzschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,98* | € 7,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,79* | € 8,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,83* | € 8,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,42* | € 8,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|