Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Anbausteckd. 16A 230V schw. m. Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3207007
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     4015394136736
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
16A2P+E 230V SCHUKO-Anbau- Steckdose schwarz, IP54, deutsche Norm mit Klappdeckel, Steckklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 X 50 BL. 38 X 38 Leitungszufuehrung von unten Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: schwarz, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 50x50 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzart (NEMA): sonstige, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
11012
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Schweiz, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 8,20*
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,23*
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,47*
2 Tage
87
€ 5,80*
ab € 6,20*
€ 8,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10716
ab € 12,04*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41418
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.