Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3198358 Herst.-Nr.: 730.010 EAN/GTIN: 4057298073434 |
| |
|
| | |
| Stativ mit Klick-Kopf System für einen Strahler zum Klemmen Aufhängungen für zwei Strahler Schnelle und werkzeugfreie Montage Ausgefahrene Länge: 200cm Zusammengefahrene Länge: 108cm Abstand der Standfüße: 92cm Standfuß-Durchmesser: 3,5cm Tragfähigkeit: 15kg Produktgewicht: 2,3kg Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Breite: 920 mm, Höhe: 2000 mm, Art des Zubehörs: Befestigungssatz, Durchmesser: 35 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 730.010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen, Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Faß-Hebestange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 51,10* | € 66,22* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,60* | € 66,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 52,00* | € 67,32* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,61* | € 69,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 54,41* | € 69,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|